イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-05201N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251078
品番
BJ750-05201N
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
20
B
12
H
2.5
質量(g)
20
F
5
D
15
C
14
E
8
G
M5×0.8
J
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応