イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-06001N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251121
品番
BJ750-06001N
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
24
B
14
H
2.5
質量(g)
30
F
6
D
18
C
16
E
10
G
M6×1
J
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応