イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12201N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251139
品番
BJ750-12201N
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
40
B
24
H
4
質量(g)
125
F
10
D
34
C
32
E
16
G
M12×1.75
J
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応