イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08201N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251148
品番
BJ750-08201N
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
30
B
17
H
3
質量(g)
50
F
7
D
24
C
20
E
12
G
M8×1.25
J
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応