CV100XT-125 リードバイス モノタロウ 08251275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV100XT-125 リードバイス モノタロウ 08251275 CV100XT-125 リードバイス モノタロウ 08251275 CV100XT-125 リードバイス モノタロウ 08251275

リードバイス

(21件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08251275 品番CV100XT-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

強靭な鋳鉄製で、プロ仕様。

材質FC200 質量(kg)14.5 全長(mm)385 アンビル(mm)105×105 口幅(mm)125 口開き(mm)約125 口深(mm)66 寸法L1(mm)≦125±5〜10 幅B(mm)142 口金- 全長L(mm)385 高さH(mm)157 寸法E(mm)110 寸法H1(mm)66 口幅A(mm)125 テーブル寸法a×a(mm)105×105 寸法2-Φ(mm)11
注意
※アンビル面での強い打撃はしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08595693
2018-02-07
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

バイス口の開閉するのに硬い芯が少し違うようです。本体固定用2か所のM10の穴
の位置が本体のギリギリでボルトの頭が当たる取付台の大きさを大きくして取付に
干渉しない位置にして下さい。

対象商品:
08595693
2017-08-21
用途:
第3の手。何かと工作する用
農・林・水産業

ついにマイバイス!実家のでかでかバイスが先月の大雨で家・倉庫ごと4m地中深くに埋もれて、オヤジが全てKTCで揃えていたのが全損。自分用の安い工具はアパートで無事だったから良かったけれど、バイスだけは無いと不便なので購入。ちょうど良いサイズと適正な重さ。後は、どれだけ丈夫か使って見ないとね。可動部分も滑らかで良い感じ。重さでさすがに箱に穴が開いてたね。

対象商品:
08595693
2017-06-30
用途:
切削金属の加工時

テーブルに固定すると、向きが変えられないのは使ってみて想像以上に不便です。金額的に仕方ないのかもしれないので、このクラスの製品用にターンテーブル?台座?が別売りででもあればありがたいと思いました。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
08251266
2017-07-10
用途:
部品交換時の固定金具
財団法人労働医学研究会 様 (医療・福祉・介護関連業)

特段の感想はありません。大体品物的にはこんな感じかな

対象商品:
08595693
2016-11-09
用途:
自動車整備

プロ仕様との説明でしたが、5回目の使用で割れました。そこそこの値段でしたので、そこそこ使えるかと期待していましたが、脆い商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
08251275
2016-02-04
用途:
作業用に

つくりは雑です!
でもこんなもんでしょって感覚です

対象商品:
08595693
2015-11-20
用途:
部品・材料の固定
ゴトウデンキ 様

はずれ品に大当たり?。 がたつきは多いし、噛み合わせの精度は悪くずれているし、
片側に隙間有り全体で均一に挟むことができません。手直しをして使おうか迷っています。
いくら安くても、ちゃんと使うまでに手がかかりそうであまりお勧めできません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
08251266
2013-05-20
用途:
軽作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は、かみ合わせがずれていましたが削って補正してやれば、全然普通に使えます。
ちょっとした、ステーを作ったりするのに活躍しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする