イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-06113
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251349
品番
BJ730-06113
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
6.7
W
13
L
7
質量(g)
15
寸法H(mm)
(±0.25)13
許容荷重(kN)
10
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応