イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16025
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251358
品番
BJ730-16025
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
20
W
27
L
16
H
25
質量(g)
115
許容荷重(kN)
96.4
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応