イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ボールエンドボルト BJ730 BJ730-16127
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251401
品番
BJ730-16127
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
d
20
W
30
L
16
質量(g)
160
寸法H(mm)
(±0.25)27
許容荷重(kN)
90
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応