イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-06025-E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08251489
品番
BUH-06025-E
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
25
B
9.5
質量(g)
7
D
10
C
6
E
M6×1