※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C型シャコ万

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08251844 品番 CC-75
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

苛酷な使用に耐える

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)75 呼び寸法(mm)75 質量(g)1150 保証荷重(kN)24.5 耐荷重(t)2.5 全長(mm)165 トラスコ品番396-2041 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする