トップ工業
トップ工業の ペンチ/プライヤ/ニッパー
トップ工業の プライヤ
トップ工業の コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
150
注文コード
08251966
品番
P150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
呼び寸法・RoHS指令
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマートで使いやすい
種類
コンビネーションプライヤ
頭部厚(mm)
9.3
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
165
切断能力(Φmm) 鉄線
3
用途
物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。
質量(g)
160
呼び寸法(mm)
150