イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) BBU BBU-1316-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08252399
品番
BBU-1316-S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
16
B
13
質量(g)
12
D
6.5
C
8.5
E
M5×0.8
許容荷重(N)
10900