ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD150NR

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08252697 品番QLPD150NR
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

タイプフェノール樹脂製 D40 S1.5 寸法H(mm)(±0.01)32 D113.5 寸法d(mm)(G6)8 H210 H124.5 寸法d1(mm)(F7)5 寸法M1(mm)M5×0.8 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.3 寸法Dp(mm)18 MM4×0.7 深さ8 寸法θ°90 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)0.9 クランプ機構スパイラルカムカム角度4° 旋回方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする