ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC0610

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08252916 品番KIC0610
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質フェノール樹脂 H10 質量(g)10 適合ツールTWM6 寸法M(mm)(内ネジ)M6×1 本数キー:2 寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする