曜日別特売
QLPDH400R ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーション 08252986

QLPDH400R ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーション 08252986
QLPDH400R ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーション 08252986

ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08252986品番QLPDH400R
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする