イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-08001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253160
品番
BJ352-08001
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B
38
L
12
H
24
タイプ
フェノール樹脂製
F
23
D
45
C
37
E
16
G
25
J
12
P
M6
K
51
N
19
Q
M8×1.25 深さ15
許容荷重(N)
レバー:150
M
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムレバー品番
QLCA-06