イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253169
品番
BJ352-05001
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B
25
L
8
H
15
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
29
C
24
E
10
G
19
J
8
P
M4
K
36
N
14
Q
M5×0.8 深さ8
許容荷重(N)
レバー:80
M
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムレバー品番
QLCA-04