イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253178
品番
BJ352-10001
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B
45
L
15
H
28
タイプ
フェノール樹脂製
F
26
D
52
C
42
E
19
G
30
J
14.5
P
M8
K
56
N
24
Q
M10×1.5 深さ15
許容荷重(N)
レバー:200
M
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムレバー品番
QLCA-08