イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253415
品番
HDM5
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC0510・KIC0510-SUS
材質
フェノール樹脂
d
3.8
L
42.5
質量(g)
26
L1
7.5
D
13
D1
9.9