イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253467
品番
HDM6
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS
材質
フェノール樹脂
d
4.6
L
42.5
質量(g)
37
L1
7.5
D
15
D1
11.9