イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08253476
品番
TWM6
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS
材質
フェノール樹脂
d
4.6
L
42.5
質量(g)
27
L1
7.5
D
13
D1
9.9