プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253650 品番CP157-20001S
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30 H13 質量(g)134 タイプフェノール樹脂製 D44.2 D130(-0.02/-0.05) H17.5 MM20×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする