曜日別特売
CP157-20001L プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーション 08253659

CP157-20001L プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーション 08253659
CP157-20001L プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーション 08253659
CP157-20001L プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーション 08253659
CP157-20001L プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L イマオコーポレーション 08253659

プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08253659品番CP157-20001L
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。

仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする