スナップクランプ スナップクランプ(ストレートタイプ) QLSNS QLSNS30-07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08253799 品番QLSNS30-07
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・横押しタイプ。・操作性に優れたグリップ付きレバー。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(直進シャフトダブルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

A25 B42 L38 H33 タイプフェノール樹脂製 F80 D30 C42 E12 G6 J6.5 P45° K6 寸法M(mm)max.:157 N131 Q60° RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする