スナップクランプ スナップクランプ(ダウンミニタイプ) QLSNDM QLSNDM12-01-NP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08254185 品番QLSNDM12-01-NP
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・下押しタイプ。・コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。・指先での操作にフィットするレバー形状。・アンクランプ位置でレバーが固定。・スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)・RoHS指令適合製品です。

A17 B8 L53.5 H13 タイプフェノール樹脂製 F27 D22 C24 E10 G22 J18.5 P7 K38 NM12×1.75 許容荷重(N)レバー:5 MM5×0.8-15L 不完全ねじ部1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする