イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
ナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-06001A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08254201
品番
BJ351-06001A
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
R
10
B
24
L
6
H
10
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
14
C
10
S
3
E
4
G
19
J
8〜13
P
14
K
10
N
4.5
Q
16
M
M6×1 深さ12
RoHS指令(10物質対応)
対応