ナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-12001A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08254219 品番BJ351-12001A
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・RoHS指令適合製品です。

R20 B45 L10 H20 タイプフェノール樹脂製 F45 D26 C17.5 S8 E7.5 G36 J16〜26 P19 K19 N9 Q21 MM12×1.75 深さ24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする