MBBU-1325-35UR ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1325-35UR イマオコーポレーション 08254639

MBBU-1325-35UR ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1325-35UR イマオコーポレーション 08254639
MBBU-1325-35UR ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1325-35UR イマオコーポレーション 08254639
MBBU-1325-35UR ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1325-35UR イマオコーポレーション 08254639
MBBU-1325-35UR ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1325-35UR イマオコーポレーション 08254639
MBBU-1325-35UR ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1325-35UR イマオコーポレーション 08254639

ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU MBBU-1325-35UR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08254639品番MBBU-1325-35UR
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

材質フェノール樹脂B23.5質量(g)22F9D5C13E14GM5×0.8寸法A(mm)(0-0.13)13許容荷重(N)19800硬度(ショア A)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする