STG47-10-SOFT シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT イマオコーポレーション 08255235

STG47-10-SOFT シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT イマオコーポレーション 08255235
STG47-10-SOFT シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT イマオコーポレーション 08255235
STG47-10-SOFT シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT イマオコーポレーション 08255235

シフトグリップソフト STG-SOFT STG47-10-SOFT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08255235品番STG47-10-SOFT
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂L17H47質量(g)80D45D128寸法w(mm)5MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする