シフトグリップソフト STG-SOFT STG65-10-SOFT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255251 品番STG65-10-SOFT
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・グリップは回転します。・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。・STG-R-SOFTタイプは、グリップエンドにアルミリングが付してあります。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂 L17 H65 質量(g)99 D45 D123 寸法w(mm)5 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする