イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 足場周辺機器
イマオコーポレーションの アジャスターボルト
ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ10-M10F-48
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255391
品番
REJ10-M10F-48
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様
許容傾斜角(θ):25°
材質
フェノール樹脂
T
14
L
28
H
48
質量(g)
13
D
30
H1
63
寸法T1(mm)
10.5
M
M10×1.25
最大許容トルク(N・m)
ネジ:3、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小ねじ深さ(mm)
20