ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-14

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255515 品番QCTH0834-14
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え14以下 L17 H26 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 寸法d(mm)取付(+0.05〜+0.10):18 D234 H110 寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8 D332 寸法D1(mm)(h9)18 寸法d1(mm)取付:35 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5 深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)6〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする