ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255540 品番QCBU0608-10-SUS
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W10 L21 H26 質量(g)30 タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプ L119 H35.5 D112 D223 H118 寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6 D38 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする