曜日別特売
QCBUS1012-16SUS ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション 08255558

QCBUS1012-16SUS ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション 08255558
QCBUS1012-16SUS ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション 08255558
QCBUS1012-16SUS ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション 08255558
QCBUS1012-16SUS ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション 08255558
QCBUS1012-16SUS ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS イマオコーポレーション 08255558

ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBUS1012-16SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08255558品番QCBUS1012-16SUS
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W13L23.5H34.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製、ステンレス・ストレートタイプL121.5H37D116D216H128寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D311MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする