イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255680
品番
RPP-M12
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
H
22.7
質量(g)
31.2
タイプ
フェノール樹脂製
D
29
D1
19.5
D2
21
H1
3
寸法Lf(mm)
10.8
RoHS指令(10物質対応)
対応