イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255689
品番
RPP-M6
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
H
13.7
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
D
16
D1
10.3
D2
10.8
H1
2
寸法Lf(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応