イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255716
品番
RPC-M4
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
5.5
H
8.5
質量(g)
1
タイプ
フェノール樹脂製
D
11
D1
7
H1
4