イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255725
品番
RPC-M8
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
11.3
H
15
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
D
19
D1
13
H1
6