イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255741
品番
RPC-M12
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
16.5
H
20
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
D
26
D1
19
H1
7