イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08255750
品番
RPC-M5
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
6.8
H
10
質量(g)
1
タイプ
フェノール樹脂製
D
12.5
D1
8
H1
4