曜日別特売
QCWEA1034-14-SUS ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS イマオコーポレーション 08255768

QCWEA1034-14-SUS ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS イマオコーポレーション 08255768
QCWEA1034-14-SUS ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS イマオコーポレーション 08255768
QCWEA1034-14-SUS ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS イマオコーポレーション 08255768

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA1034-14-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08255768品番QCWEA1034-14-SUS
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。

適合●するケース:QCBU1012-M16、QCBU1012-M16SUS●するセンサー付きケース:QCWE1034-M20-S、QCWE1034-M20-SLL21.5質量(g)232タイプフェノール樹脂製H310H250D234H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D336寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4クランプ力(N)50保持力(N)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする