ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255786 品番QCTH0834-N
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

T10 W30 H18 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製、薄板用 D32 寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8 寸法A(mm)(±0.1)13 寸法d1(mm)取付:32(+0.05〜+0.10) 寸法d2(mm)取付:21 MM20×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベース厚さ:6〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする