ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ、ボールロッククランパ用ケース QCBU-M QCBU1012-M16SUS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255847 品番QCBU1012-M16SUS
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

H17 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製、ステンレス 寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10 寸法D(mm)(h9)20 MM16×1.5(細目) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする