QCWE1034-M20-S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション 08255908

QCWE1034-M20-S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション 08255908
QCWE1034-M20-S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション 08255908
QCWE1034-M20-S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション 08255908
QCWE1034-M20-S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション 08255908
QCWE1034-M20-S ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S イマオコーポレーション 08255908

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE1034-M20-S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08255908品番QCWE1034-M20-S
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

T12W30H20.5質量(g)100タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)10.2H255H133.5寸法D(mm)(h9)25MM20×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする