ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08255926 品番QCWE0625-10S
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L19.5 H24.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 D225 H16.5 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6 D325 寸法D1(mm)(h9)14 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)30 適合プレート厚さ(mm)6〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする