QCOW0616-06-SUS ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS イマオコーポレーション 08256039

QCOW0616-06-SUS ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS イマオコーポレーション 08256039
QCOW0616-06-SUS ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS イマオコーポレーション 08256039

ワンタッチ着脱 ワンウェイクランパ用スペーサー QCOW QCOW0616-06-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08256039品番QCOW0616-06-SUS
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

・ワンウェイクランパ用のスペーサーです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

質量(g)3..5タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.05)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする