ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256091 品番QCHC0612N-6-SUS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W10 L12.5 H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 L19.5 L213.5 D6.5 D123 H25.5 D26.5 H129 W119 寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目) MM12×1(細目) RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)3 適合プレート厚さ(mm)3〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする