ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256127 品番QCTHA0834-14
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L17 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 H310 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8 H226.5 D234 H138 寸法D(mm)1(h10)18 D334 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)90 適合プレート厚さ(mm)3〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする