ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08256136 品番QCTHA0525-10
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L15.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 H36.5 寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5 H220 D225 H130 寸法D(mm)1(h10)14 D325 寸法Dp(mm)21 MM2×0.4深さ3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)60 適合プレート厚さ(mm)3〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする