イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
ワンタッチスライドロック 長穴スライドロック QCSL QCSL1006-S
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08256179
品番
QCSL1006-S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)
95
タイプ
フェノール樹脂製
厚さ
鋼材(h14):6(-0.3/0)
寸法T(mm)
(+0.2/0)6